Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme 57.504.0055.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     6012B-45908789
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     57.504.0055.6
EAN/GTIN:
     4015573487970
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen wieland
reihenklemmen

Durchgangsklemme 57.504.0055.6

Durchgangsklemme mit Schraubanschluss für Montage auf TS 35 und TS 32, Nennquerschnitt 4 mm², Baubreite 6 mm, Farbe blau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..6 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen blau
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,6553*
€ 0,8453*
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,7907*
€ 1,0107*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,82*
€ 1,04*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,91357*
€ 1,14357*
Lager 6012
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,32*
€ 2,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
Z7.281.0627.0
ab € 1,0152*
Zubehör
Wieland
07.311.0155.6
ab € 0,1834*
Zubehör
Wieland
07.311.1155.0
ab € 0,2344*
Zubehör
Wieland
Z7.281.2227.0
ab € 2,7449*
Zubehör
Wieland
04.242.6053.0
ab € 0,1163*
Zubehör
Wieland
98.190.0000.0
ab € 9,2283*
Zubehör
Wieland
Z7.281.0327.0
ab € 5,37*
Zubehör
Wieland
Z7.281.0427.0
ab € 6,866*
Zubehör
Wieland
Z7.281.1527.0
ab € 12,148*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.