Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme SAK 6N BL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchgangsklemme SAK 6N BL
Durchgangsklemme SAK 6N BL
Artikel-Nr.:
     6012B-45909076
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0193280000
EAN/GTIN:
     4008190020644
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen

Durchgangsklemme SAK 6N BL

Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..6 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,8652*
€ 2,1752*
14 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,90834*
€ 2,22834*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,0012*
€ 2,3312*
17 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,005*
€ 2,335*
Lager 6012
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,0613*
€ 2,4013*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,4013*
€ 2,85755
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,0613*
€ 2,45295
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 240,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0128900000
ab € 2,1016*
Zubehör
Weidmüller
1856750000
ab € 0,08379*
Zubehör
Weidmüller
0299600000
ab € 2,25279*
Zubehör
Weidmüller
0517960000
ab € 0,3817*
Zubehör
Weidmüller
0319160000
ab € 0,13605*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.