Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene 35x7,5mm TS 35X7.5/LL2M/ST/ZN


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012B-45909157
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0514500000
EAN/GTIN:
     4008190046019
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
weidmüller tragschiene
tragschiene

Tragschiene 35x7,5mm TS 35X7.5/LL2M/ST/ZN

Profilschiene aus Metall für die Aufnahme elektrischer Betriebsmittel. Die Tragschiene wird in ein Gehäuse, einen Anschlusskasten, einen Schaltschrank oder eine ähnliche Vorrichtung montiert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform:
Langloch
Bohrlochabstand mittig:
36 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
2000 mm
Höhe:
35 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hutschiene breite 3,5 cm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Meter
€ 5,00*
ab € 3,415*
€ 4,895*
4 Tage
150
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 3,42*
€ 4,91*
Lager 6012
2
pro Meter
€ 3,90*
ab € 3,87*
€ 5,51*
3 Tage
47
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 5,40716*
€ 7,56716*
1
pro Stück
€ 18,00*
ab € 6,00782*
€ 8,28782*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 5,51*
€ 6,5569
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,29*
€ 6,2951
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,13*
€ 6,1047
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,87*
€ 5,7953
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,53*
€ 5,3907
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,87*
€ 4,6053
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 11,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0258660000
ab € 7,01609*
Zubehör
Weidmüller
0295900000
ab € 0,25556*
Zubehör
Weidmüller
0687900000
ab € 0,89655*
Zubehör
Weidmüller
0646260000
ab € 1,6955*
Zubehör
Weidmüller
0494920000
ab € 1,81588*
Zubehör
Weidmüller
1283470000
ab € 0,37385*
Zubehör
Weidmüller
1286600000
ab € 1,47971*
Zubehör
Weidmüller
0101700000
ab € 1,50895*
Zubehör
Weidmüller
1779100000
ab € 1,08169*
Zubehör
Weidmüller
1059000000
ab € 1,74*
Zubehör
Weidmüller
1068700000
ab € 3,57*
Zubehör
Weidmüller
1715970000
ab € 47,635*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.