Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsklemme ASK 1/15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherungsklemme ASK 1/15
Sicherungsklemme ASK 1/15
Artikel-Nr.:
     6012B-45909912
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0376860000
EAN/GTIN:
     4008190141202
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungshalter
Sicherungslasttrenner
Sicherungsreihenklemme

Sicherungsklemme ASK 1/15

Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Mit herausnehmbarem Träger für einen Sicherungseinsatz.
Weitere Informationen:
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
G-Sicherung 5x20 mm
Ausführung des Sicherungshalters:
schwenkbar
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:
ohne
Versorgungsspannung für die Defektanzeige:
400 V
Spannungsart für die Defektanzeige:
AC/DC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1,5..4 mm²
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,99171*
€ 4,69171*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,04*
€ 4,74*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,1887*
€ 4,8987*
13 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,1977*
€ 4,9077*
Lager 6012
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,2303*
€ 4,9503*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,9503*
€ 5,89086
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,2303*
€ 5,03406
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 495,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0380360000
ab € 0,70948*
Zubehör
Weidmüller
0461100000
ab € 0,38704*
Zubehör
Weidmüller
0461200000
ab € 0,49045*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.