Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme 0,14-1,5 qmm MT 1,5-QUATTRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reihenklemme 0,14-1,5 qmm MT 1,5-QUATTRO
Reihenklemme 0,14-1,5 qmm MT 1,5-QUATTRO
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-45910678
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3001679
EAN/GTIN:
     4017918104375
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen

Reihenklemme 0,14-1,5 qmm MT 1,5-QUATTRO

Microklemme, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 16 A, Anschlussart: Schraubanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², Montageart: NS 15, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,14..0,5 mm²
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,831*
€ 2,0932*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,786*
€ 2,256*
10 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,85837*
€ 2,32837*
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,86*
€ 2,33*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,934*
€ 2,414*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,414*
€ 2,87266
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,274*
€ 2,70606
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,934*
€ 2,30146
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 120,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3002982
ab € 0,393*
Zubehör
Phoenix Contact
1421659
ab € 0,3506*
Zubehör
Phoenix Contact
1421633
ab € 0,3521*
Zubehör
Phoenix Contact
3001624
ab € 2,70*
Zubehör
Phoenix Contact
3001543
ab € 0,62*
Zubehör
Phoenix Contact
3001556
ab € 0,953*
Zubehör
Phoenix Contact
3001569
ab € 1,301*
Zubehör
Phoenix Contact
3001572
ab € 1,475*
Zubehör
Phoenix Contact
3001598
ab € 1,868*
Zubehör
Phoenix Contact
3001608
ab € 2,329*
Zubehör
Phoenix Contact
3001637
ab € 5,523*
Zubehör
Phoenix Contact
0818153
ab € 2,5499*
Zubehör
Phoenix Contact
0818166
ab € 2,985*
Zubehör
Phoenix Contact
0824630
ab € 8,7586*
Zubehör
Phoenix Contact
0828742
ab € 2,4098*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.