Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Gliederkette KG-4


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Gliederkette KG-4
Gliederkette KG-4
Artikel-Nr.:
     6012B-45914942
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     KG-4
EAN/GTIN:
     4013339757206
Suchbegriffe:
Stahlkette
stahlkette

Gliederkette KG-4

Gliederkette, für Abhängungen. Die Tragfähigkeitsangaben gelten nur bei ausreichender Verankerung mit dem tragenden Untergrund. Abmessungen (ca. Maße) Kettengliedinnenmaß H : 32 mm Kettengliedbogenaußenmaß B : 16 mm Materialstärke t : 4 mm Tragfähigkeit F : 0,8 kN Lieferlänge L : 30 m Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt/chromatiert nach DIN 50021
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gliederkette
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bruchlast:
800 N
Materialstärke:
4 mm
Breite des Glieds:
16 mm
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
Frei Haus
ab € 3,347*
€ 4,377*
10 Tage
nicht lagernd
30
€ 7,90*
ab € 3,35*
€ 4,38*
Lager 6012
30
Frei Haus
ab € 3,484*
€ 4,554*
21 Tage
nicht lagernd
30
€ 5,90*
ab € 3,77*
€ 4,85*
20 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,95*
ab € 4,23*
€ 5,40*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 4,554*
€ 5,41926
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,294*
€ 5,10986
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,484*
€ 4,14596
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 136,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.