Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel natur TC826-TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-45921549
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009880R0014
EAN/GTIN:
     5414363075066
Suchbegriffe:
Geländer Wandbefestigung
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter

Befestigungssockel natur TC826-TB

Der Befestigungssockel zur Schraubmontage für Überkreuzbündelung zeichnet sich durch seine besonders niedrige Bauhöhe und seine einfache Handhabung aus. Bei dieser Ausführung ist der Kabelbinder sehr einfach zuzuführen. Neben der Schraubmontage kann der Sockel alternativ auch angenietet werden. Er ist mit 4 Eingängen zum Einführen von Kabelbindern ausgestattet, dadurch sind Kreuzmontagen möglich.
Weitere Informationen:
Länge:
24,3 mm
Breite:
13,19999999 mm
Höhe:
6 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4,8 mm
Befestigungsart:
sonstige
Durchmesser Befestigungsloch:
4,4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
850 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,2789*
€ 0,2789*
11 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,2897*
€ 0,2897*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,29109*
€ 0,29109*
Lager 6012
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2939*
€ 0,2939*
16 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2832*
€ 0,2975*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,2939*
€ 0,34974
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 293,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.