| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-45922908 Herst.-Nr.: EH1420-RCC15 EAN/GTIN: 4013339751068 |
|
|
| | |
| Rohrbefestigung EH1420-RCC15 E-Klips, Universal-Flanschkralle mit Rohrschelle, zum Aufschlagen mit dem Hammer auf verschiedenste Trägerflansche, zur Rohrverlegung auf dem Trägerflansch. Abmessungen (ca. Maße) für Flanschstärke T : 14 - 20 mm Mindestflanschlänge innen A : 53 mm für Rohr-Ø : 15 mm Werkstoff : Stahl, mechanisch verzinkt/passiviert nach DIN EN ISO 9227 Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | Federklemme | Anschlussart/-bauteil: | Rohr/Kabel | Geeignet für Flanschstärke: | 14..20 mm | Rohr-/Kabeldurchmesser: | 15 mm | Scharnierend: | nein | Scharnier justierbar: | nein | Werkstoff: | Federstahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 4,63* | € 6,91* | | | | | 17 Tage | | | 25 | | € 6,50* | ab € 5,4122* | € 6,9322* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,6439* | € 6,9339* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 5,25* | € 7,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|