Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierdichteinsatz 7-12mm RDE 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012B-45929361
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10060768
EAN/GTIN:
     4007685022910
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
wiska kabelverschraubung

Reduzierdichteinsatz 7-12mm RDE 25

Mit dem Einsatz von Reduzierdichtringen wird einer höhere Flexibilität durch einen erweiterten Klemmbereich erzielt. Die Dichteinsätze passen für alle SPRINT-Verschraubungen.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Geeignet für Kabeldurchmesser:
7..12 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP68
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 0,2095*
€ 0,3295*
25
€ 5,00*
ab € 0,2096*
€ 0,3296*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,2334*
€ 0,3334*
4 Tage
763
1
€ 6,95*
ab € 0,2107*
€ 0,3347*
Lager 6012
25
€ 3,90*
ab € 0,2368*
€ 0,3768*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3768*
€ 0,44839
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3368*
€ 0,40079
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2868*
€ 0,34129
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2768*
€ 0,32939
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2368*
€ 0,28179
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 9,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10062183
ab € 6,69*
Ähnlich
Wiska
10062186
ab € 0,4478*
Ähnlich
Wiska
10062187
ab € 1,0169*
Ähnlich
Wiska
10062188
ab € 13,10*
Ähnlich
Wiska
10062189
ab € 14,30*
Ähnlich
Wiska
10062184
ab € 7,24*
Ähnlich
Wiska
10062185
ab € 0,1516*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.