Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter PA66 BK ALPA-PG21


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gegenmutter, PA66 Gewindemaß PG
Gegenmutter, PA66 Gewindemaß PG
Gegenmutter, PA66 Gewindemaß PG
Artikel-Nr.:
     6012B-45932529
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-50146
EAN/GTIN:
     4031026310091
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sicherungsmutter (ohne Norm)
sicherungsmutter (ohne norm)

Gegenmutter PA66 BK ALPA-PG21

Die sechskantige ALPA Gegenmutter dient als zusätzliche Sicherung der Verschraubung.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Gewindesteigung:
1,59 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 0,289*
€ 0,479*
12 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,29*
€ 0,49*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 0,30*
€ 0,49*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 0,31*
€ 0,51*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 0,327*
€ 0,537*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,537*
€ 0,63903
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,457*
€ 0,54383
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,447*
€ 0,53193
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,387*
€ 0,46053
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,377*
€ 0,44863
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,327*
€ 0,38913
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.