Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemmen Block WDU 2.5/10 BEZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012B-45952239
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1020700000
EAN/GTIN:
     4008190175009
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller wdu
reihenklemmen weidmüller

Durchgangsklemmen Block WDU 2.5/10 BEZ

Klemmenleiste zum direkten Verschrauben auf dem Gehäuseboden.
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..4 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,98107*
€ 8,92107*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 7,054*
€ 9,014*
Lager 6012
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,267*
€ 9,277*
13 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,4653*
€ 9,5153*
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,5362*
€ 9,6062*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,277*
€ 11,03963
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,687*
€ 10,33753
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,267*
€ 8,64773
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 92,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2007110000
ab € 0,0365*
Zubehör
Weidmüller
1050180000
ab € 0,4095*
Zubehör
Weidmüller
1579050000
ab € 0,91*
Zubehör
Weidmüller
1579010000
ab € 0,3882*
Zubehör
Weidmüller
1579030000
ab € 0,5182*
Zubehör
Weidmüller
1063900000
ab € 1,444*
Zubehör
Weidmüller
1053760000
ab € 0,5983*
Zubehör
Weidmüller
2007190000
ab € 0,05163*
Zubehör
Weidmüller
1632320000
ab € 3,7964*
Zubehör
Weidmüller
1632330000
ab € 3,7864*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.