Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßstellenabdeckung Brüstungskanalsystem BSVO80.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stoßstellenabdeckung Brüstungskanalsystem BSVO80.3
Stoßstellenabdeckung Brüstungskanalsystem BSVO80.3
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012B-45958892
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     BSVO80.3
EAN/GTIN:
     4011126056204

Stoßstellenabdeckung Brüstungskanalsystem BSVO80.3

Stoßstellenabdeckung, zur Abdeckung der geraden Stoßstellen (Schnittkanten) an Oberteilen der Gerätekanäle BU65..., halogenfrei. VDE zertifiziert! Verwendung für : Oberteil BO80.... Abmessungen (ca. Maße) Höhe H x Länge L : 81 x 28 mm Deckeleinschublänge beidseitig je : 11 mm für Deckelöffnung : 80 mm Werkstoff : ASA (Acrylsäureester-Styrol-Acrylnitril-Pfropfcopolymer) Farbton : reinweiß RAL : 9010 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:
66 mm
Oberteilbreite:
80 mm
Ausführung:
Oberteilschnittkaschierung
Form:
symmetrisch
Befestigungsart:
aufrastbar
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Acrylnitril-Styrol-Acrylat (ASA)
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,00*
ab € 1,6955*
€ 2,3155*
Lager 6012
20
€ 3,90*
ab € 1,7465*
€ 2,3765*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,6981*
€ 2,7381*
1
€ 5,95*
ab € 1,99806*
€ 3,22806*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,13*
€ 3,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,3765*
€ 2,82804
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2565*
€ 2,68524
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1665*
€ 2,57814
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7465*
€ 2,07834
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 47,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.