Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-45960989 Herst.-Nr.: 3036796 EAN/GTIN: 4017918929145 |
| |
|
| | |
| Bauelementestecker grau P-CO Bauelementestecker, zum Einbau von selbst wählbaren Bauelementen, Nennstrom: 6 A, Rastermaß: 5,2 mm, Länge: 24,2 mm, Breite: 5,1 mm, Höhe: 33,2 mm, Polzahl: 1, Farbe: grau Weitere Informationen: | | Montageart: | steckbar | Breite/Rastermaß: | 5,1 mm | Farbe: | grau | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 1,696* | € 2,356* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,0285* | € 2,8185* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 1,88696* | € 2,89696* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 2,05* | € 3,13* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,80* | ab € 2,29* | € 3,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|