Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-45962319 Herst.-Nr.: UZ02A2 EAN/GTIN: 3250616364066 |
| |
|
| | |
| Turm-Oberteil, universN hoch UZ02A2 (VE100) Turm-Oberteil, universN, hoch, rechts, 100 Stück Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Werkstoff: | sonstige | Breite: | 171 mm | Höhe: | 282 mm | Tiefe: | 116 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 115,66* | € 144,99* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 116,80* | € 146,21* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 121,10* | € 150,60* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 123,75* | € 152,52* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 128,78* | € 158,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|