Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelklemme ZDK 2.5-2V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelklemme ZDK 2.5-2V
Doppelklemme ZDK 2.5-2V
Artikel-Nr.:
     6012B-45968214
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1791030000
EAN/GTIN:
     4032248331208
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
weidmüller durchgangsklemmen zdk
reihenklemmen weidmüller

Doppelklemme ZDK 2.5-2V

Reihenklemme mit mehreren Ebenen zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Platzsparende Bauform.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..4 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
2
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,86621*
€ 3,45621*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,8962*
€ 3,4862*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,96*
€ 3,55*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,0144*
€ 3,6144*
15 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,0664*
€ 3,6764*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,6144*
€ 4,30114
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,0144*
€ 3,58714
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 180,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2749610000
ab € 5,16*
Zubehör
Weidmüller
1854090000
ab € 0,05892*
Zubehör
Weidmüller
1764560000
ab € 0,19741*
Zubehör
Weidmüller
1791050000
ab € 0,40*
Zubehör
Weidmüller
1791060000
ab € 0,40703*
Zubehör
Weidmüller
1650700000
ab € 3,13*
Zubehör
Weidmüller
1669630000
ab € 1,53*
Zubehör
Weidmüller
1608860000
ab € 0,22446*
Zubehör
Weidmüller
1608870000
ab € 0,44*
Zubehör
Weidmüller
1608890000
ab € 0,86*
Zubehör
Weidmüller
1697540000
ab € 10,18*
Zubehör
Weidmüller
1608900000
ab € 1,0755*
Zubehör
Weidmüller
1608910000
ab € 1,2955*
Zubehör
Weidmüller
1678810000
ab € 0,02521*
Zubehör
Weidmüller
1678800000
ab € 0,05801*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.