Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelleiste MSMP5-N66-NA


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Befestigungssockel 204,5x15,8 mm, natur
Befestigungssockel 204,5x15,8 mm, natur
Befestigungssockel 204,5x15,8 mm, natur
Befestigungssockel 204,5x15,8 mm, natur
Befestigungssockel 204,5x15,8 mm, natur
Befestigungssockel 204,5x15,8 mm, natur
Befestigungssockel 204,5x15,8 mm, natur
Artikel-Nr.:
     6012B-45972571
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-25519
EAN/GTIN:
     4031026191102
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter

Kabelleiste MSMP5-N66-NA

Rationelle Lösung für Parallelbündelung. Installation mit nur zwei Schrauben möglich. Flexible Bündeldurchmesser durch Kombination unterschiedlich langer Kabelbinder. Für eine Vielzahl von Langlöchern geeignet. Diese Befestigungselemente werden zur parallelen Kabelführung im Schaltschrank- und Maschinenbau sowie in militärischen Anlagen eingesetzt.
Weitere Informationen:
Länge:
204,47 mm
Breite:
15,8 mm
Höhe:
5,3 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
7,6 mm
Befestigungsart:
sonstige
Durchmesser Befestigungsloch:
5,1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40..85 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 70,914*
€ 82,234*
1
€ 5,00*
ab € 70,82*
€ 90,54*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 71,58*
€ 91,34*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 72,91*
€ 93,06*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 72,96*
€ 93,13*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 93,13*
€ 110,8247
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 92,40*
€ 109,956
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 87,03*
€ 103,5657
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 84,38*
€ 100,4122
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 72,96*
€ 86,8224
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,7296* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.