Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschkralle m.Winkelabhänger AH814-AM10T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flanschkralle m.Winkelabhänger AH814-AM10T
Flanschkralle m.Winkelabhänger AH814-AM10T
Artikel-Nr.:
     6012B-45977152
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     AH814-AM10T
EAN/GTIN:
     4013339745821

Flanschkralle m.Winkelabhänger AH814-AM10T

E-Klips, Flanschkralle mit Winkelabhänger, zum Aufschlagen mit dem Hammer auf verschiedenste Trägerflansche, für Gewindestababhängungen. Abmessungen (ca. Maße) für Flanschstärke T : 8 - 14 mm für Anschlussgewindestab : M 10 Abstand zur Flanschoberfläsche A : 54 mm Tragfähigkeit F : 0,68 kN Werkstoff : Stahl, mechanisch verzinkt/passiviert nach DIN EN ISO 9227
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Federklemme
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Gewindemaß (metrisch):
10
Geeignet für Flanschstärke:
8..14 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Federstahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bruchlast:
680 N
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 2,3564*
€ 3,1364*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 2,4272*
€ 3,2272*
43 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,35853*
€ 3,62853*
16 Tage
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 3,0659*
€ 4,0159*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,6325*
€ 4,0525*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,2272*
€ 3,84037
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,0372*
€ 3,61427
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,4272*
€ 2,88837
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 80,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.