Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Initiatorenklemme 56.503.7555.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-45987222
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     56.503.7555.0
EAN/GTIN:
     4015573507852
Suchbegriffe:
Aktorenklemme
Aktorklemme
Initiatorenklemme
Initiatorklemme

Initiatorenklemme 56.503.7555.0

Initiatorenklemme mit Schraubanschluss für die Montage auf TS 35/7,5 mm, Nennquerschnitt: 2.5 mm², Baubreite: 6 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..4 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
250 V
Anzahl der Etagen:
4
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
1
Etagen intern gebrückt:
ja
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Weitere Suchbegriffe: wieland initiatorenklemme
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 4,2294*
€ 4,8294*
100
Frei Haus
ab € 5,12*
€ 5,81*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 5,1707*
€ 5,8707*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 5,6672*
€ 6,4572*
14 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 5,6329*
€ 6,5445*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 5,8707*
€ 6,98613
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,8407*
€ 6,95043
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,6207*
€ 6,68863
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,4707*
€ 6,51013
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 5,1707*
€ 6,15313
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 587,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
07.312.0555.0
ab € 3,852*
Zubehör
Wieland
Z7.267.1227.5
ab € 1,576*
Zubehör
Wieland
Z7.267.1227.6
ab € 1,576*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.