| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-46024850 Herst.-Nr.: 701112.002 EAN/GTIN: 4051859040248 |
| |
|
| | |
| T-Kupplung für 3Ph-Schiene ws DALI re/+außen 701112.002 T-Kupplung, Kunststoff. Mit integrierter zusätzlicher2-poliger-DALI-Leitung. Versorgungsleitung 16 A / 400 V. SteuerleitungDALI 2x 1 A / 50 V FELV AC. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Kupplung/Verbinder T-Form | Farbe: | weiß | Ader-Zahl: | 3 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 52,76* | € 68,19* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 52,84* | € 68,26* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 54,37* | € 69,62* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 54,62* | € 69,88* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 57,88* | € 73,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|