Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1Ph.-Sicherheitstrafo EVGE/230V/24/1,25kVA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1Ph.-Sicherheitstrafo EVGE/230V/24/1,25kVA
1Ph.-Sicherheitstrafo EVGE/230V/24/1,25kVA
Artikel-Nr.:
     6012B-46151652
Hersteller:
     Hoppecke
Herst.-Nr.:
     21476147
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo

1Ph.-Sicherheitstrafo EVGE/230V/24/1,25kVA

Einphasen-Sicherheits-Transformatoren in Gießharzvollverguss für Schutzkleinspannung (SELV) nach VDE 0570 Teil 2-6 und DIN EN 61558-2-6 / IEC 61558-2-6, in Kunststoffgehäuse vergossen, bedingt kurzschlußfest, Schutzklasse II, Isolationsklasse ta40E. Anschluss über Kabelverschraubungen und Schraubklemmen, mit primärseitiger Glasrohrsicherung
Weitere Informationen:
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
ja
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Primärspannung 1:
230 V
Sekundärspannung 1:
24 V
Bemessungsscheinleistung:
1250 VA
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
E
Kurzschlussfest:
nein
Breite:
250 mm
Höhe:
340 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 498,00*
€ 576,35*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 491,12*
€ 576,89*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 504,08*
€ 581,78*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,78*
€ 692,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 573,75*
€ 682,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 546,13*
€ 649,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,02*
€ 633,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,08*
€ 599,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.