Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stelltransformator mit Motorantrieb ESSM230V230250VDC10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012B-46151822
Hersteller:
     Hoppecke
Herst.-Nr.:
     67060011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Regeltrafo
Regeltransformator
Sparstelltrafo
Sparstelltransformator

Stelltransformator mit Motorantrieb ESSM230V230250VDC10A

Einphasensparstelltransformator nach VDE 0570 Teil 2-14 in offener Ausführung, Isolationsklasse ta40B, Umgebungstemperatur max. +45°C, Versorgungsspannung für Stellmotor: 12 V DC
Weitere Informationen:
Primärspannung:
230 V
Max. Sekundärspannung:
250 V
Sekundärer Bemessungsstrom In:
10 A
Anzahl der Phasen:
1
Schutzart (IP):
IP00
Geeignet für Motorantrieb:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.884,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.022,26*
€ 2.406,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.002,97*
€ 2.383,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.938,47*
€ 2.306,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.901,85*
€ 2.263,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.884,24*
€ 2.242,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.