| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-46153703 Herst.-Nr.: 06401 EAN/GTIN: 4010184064015 |
| |
|
| | |
| Ventilatoreinsatz mit Fassade ELS EC 100/35 NC Ventilatoreinsatz mit Innenfassade und 100/35 m³/h Volumenstrom. Beide Leistungsstufen mit einstellbarer Einschaltverzögerung von 0, 45 Sec. und Nachlaufzeit von 6, 10, 15, 21 Min. Große Leistungsstufe zusätzlich mit Intervallbetrieb 0, 8, 12, 24 Std.. Spiralgehäuse mit aerodynamisch optimiertem Radial-Laufrad für hohe Druckleistung. Dabei beeindruckend leise dank *ultraSilence* Technologie. Weitere Informationen: | | Nennweite: | 80 mm | Volumenstrom: | 100 m³/h | Farbe: | weiß | Mediumtemperatur: | 0..40 °C | Montageart: | Aufputz/Unterputz | Bemessungsspannung: | 230 V | Netzfrequenz: | 50 Hz | Zusammenstellung: | mit Grundlastschaltung | Nennstrom: | 0,107 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 186,67* | € 226,99* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 188,75* | € 228,13* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 207,06* | € 249,69* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 218,70* | € 263,33* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 225,11* | € 270,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|