Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilatoreinsatz mit Fassade ELS EC 60/35 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-46153721
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     06409
EAN/GTIN:
     4010184064091
Suchbegriffe:
EC-Lüfter
ec lüfter

Ventilatoreinsatz mit Fassade ELS EC 60/35 F

Ventilatoreinsatz mit Innenfassade, elektronischer Feuchtesteuerung auf großer Leistungsstufe und 60/35 m³/h Volumenstrom. Beide Leistungsstufen mit einstellbarer Einschaltverzögerung von 0, 45 Sec. und Nachlaufzeit von 6, 10, 15, 21 Min.. Spiralgehäuse mit aerodynamisch optimiertem Radial-Laufrad für hohe Druckleistung. Dabei beeindruckend leise dank *ultraSilence* Technologie.
Weitere Informationen:
Nennweite:
80 mm
Volumenstrom:
60 m³/h
Farbe:
weiß
Mediumtemperatur:
0..40 °C
Montageart:
Aufputz/Unterputz
Bemessungsspannung:
230 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Zusammenstellung:
mit Grundlastschaltung
Nennstrom:
0,045 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 233,60*
€ 279,25*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 244,82*
€ 290,95*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 260,65*
€ 310,55*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 266,82*
€ 317,05*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 273,90*
€ 326,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,37*
€ 388,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,69*
€ 387,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,91*
€ 374,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,69*
€ 362,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,90*
€ 325,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.