Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerventil NW150,reinws. TK 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-46157033
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0151.0193
EAN/GTIN:
     4012799511939
Suchbegriffe:
Tellerventil
maico tellerventil
tellerventil
tellerventil dn 150

Tellerventil NW150,reinws. TK 15

Tellerventile zur Be- und Entlüftung. Abdichtung durch Schaumstoffring. Stufenlose Regulierung des Luftstroms durch drehbaren Ventilteller. Einfache Montage mit Einbauring und Klemmfedern. Empfohlenes Zubehör: Fettfangfilterelement FFE beim Einsatz in Räumen mit fetthaltiger Abluft (z.B. Küchen etc.).Artikel: TK 15, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Max.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Form:
rund
Frontdurchmesser:
150 mm
Frontbreite:
190 mm
Frontlänge:
53 mm
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,45*
€ 39,59*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 29,68*
€ 39,78*
€ 5,46*
ab € 30,16*
€ 40,33*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 31,08*
€ 41,57*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,02*
€ 41,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.