Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Lufterhitzer DRH 31-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     6012B-46157765
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0082.0108
EAN/GTIN:
     4012799821083
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Lufterhitzer
lufterhitzer

Elektro-Lufterhitzer DRH 31-6

Elektro-Lufterhitzer für lüftungstechnische Anlagen. Mit nicht glühenden Rohrheizkörpern aus Edelstahl. Mit Temperaturregler DTL (siehe Zubehör) betreiben. Bei verschmutzten Rohrheizkörpern erhöhte Brandgefahr. Zur Vorbeugung Luftfilter TFE installieren. Empfohlenes Zubehör: Kanalfühler FL oder Raumfühler FR, Luftstromwächter LW 9, Schütz US 16 T und Luftfilter TFE.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP43
Nennbreite Kanal:
315 mm
Nennhöhe Kanal:
396 mm
Nenndurchmesser Kanal:
315 mm
Länge:
375 mm
Breite:
315 mm
Höhe:
396 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 590,24*
€ 703,41*
Frei Haus
ab € 613,03*
€ 713,09*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 619,47*
€ 719,79*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 634,90*
€ 735,59*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 716,38*
€ 824,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 719,79*
€ 856,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 709,73*
€ 844,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 674,61*
€ 802,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 654,00*
€ 778,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 619,47*
€ 737,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0149.0055
ab € 309,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.