| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-46158249 Herst.-Nr.: 08706 EAN/GTIN: 4010184087069 |
| |
|
| | |
| Elektro-Heizregister 14,4KW 400V EHR-K 15/60/30-35 Geschlossener Rohrheizkörper mit niedriger Oberflächentemperatur auf außen liegendem Anschlusskasten verdrahtet, in mehreren Gruppen schaltbar. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit beidseitigen Anschlussflanschen für Einbau im Kanalverlauf. Mit selbsttätig rückstellendem (Auslösetemperatur 90 °C) und manuell rückstellbarem Temperaturbegrenzer (Auslösetemp. Weitere Informationen: | | Art des mechanischen Zubehörs: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 774,58* | € 862,41* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 791,62* | € 877,52* | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 795,35* | € 885,93* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 804,40* | € 894,22* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 829,54* | € 921,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|