Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindabdeckung Metall SRBAS/0750swRAL 9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindabdeckung Metall SRBAS/0750swRAL 9005
Blindabdeckung Metall SRBAS/0750swRAL 9005
Artikel-Nr.:
     6012B-46166025
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     19002007004
EAN/GTIN:
     4020863465095
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
blinddeckel

Blindabdeckung Metall SRBAS/0750swRAL 9005

Design-Zubehör Blindabdeckung Metall, l=768, für SRT IP64. Blindabdeckung IP64 aus verzinktem, profiliertem Stahlblech mit Zinkauflage kombiniert mit Polyesterharzlack gewährleisten einen guten Korrosionschutz, mit Drehverschlüssen für das schnelle Einsetzen in die Tragschiene, zur Überbrückung unbestückter Bandeinheiten, zur Gewährleistung der Schutzart umlaufender geschlossener Dichtung zur Tragschiene hin abgedichtet.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Länge:
768 mm
Breite:
55 mm
Höhe:
20 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 24,69*
€ 33,65*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,80*
€ 33,77*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,41*
€ 34,64*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 27,91*
€ 38,16*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.