Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMTRON Compact 2.0s Dummy 1321300200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMTRON Compact 2.0s Dummy 1321300200
AMTRON Compact 2.0s Dummy 1321300200
Artikel-Nr.:
     6012B-46167575
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1321300200
EAN/GTIN:
     4015394296973
Suchbegriffe:
Wallbox Dummy

AMTRON Compact 2.0s Dummy 1321300200

AMTRON® Compact 2.0s Dummy
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Nennanschlussleistung:
11 kW
Anzahl der Ladepunkte:
1
Max. Leistung pro Ladepunkt:
11 kW
Breite:
207 mm
Höhe:
361 mm
Tiefe:
146 mm
Montageart:
Wandmontage
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 172,08*
€ 214,45*
31 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 172,66*
€ 215,07*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 178,44*
€ 220,88*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,88*
€ 262,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,41*
€ 261,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,44*
€ 249,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,43*
€ 237,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,44*
€ 212,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.