Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SlimVent Radialventilator m.Rohranschl.DN160mm SVS 160 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012B-46169003
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     02653
EAN/GTIN:
     4010184026532
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse

SlimVent Radialventilator m.Rohranschl.DN160mm SVS 160 L

Flach Radialrohrventilator in schallgedämpfter Ausführung SlimVent SVS 160, mit 2 Leistungsstufen. Geeignet zur Lüftung von Feuchträumen, Toiletten, u.a.m. in Industrie, Gewerbe und Wohnbereich. Gehäuse in längerer Bauform aus verzinktem Stahlblech mit schalldämmender, über 50 mm starker Mineralwolle-Auskleidung. Serienmäßige Lieferung saug- und druckseitig mit Anschlussstutzen und Lippendichtung für Normrohr-Durchmesser.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
670 m³/h
Anschlussspannung:
230 V
Leistungsaufnahme:
0,108 kW
Mit thermischem Schutz:
ja
Gleichstrommotor:
nein
Indirekter Antrieb:
nein
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Schutzart (IP):
IP44
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 319,81*
€ 392,65*
Frei Haus
ab € 336,17*
€ 399,39*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 337,90*
€ 400,37*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 339,03*
€ 403,36*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 342,04*
€ 405,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,36*
€ 480,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,41*
€ 475,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,87*
€ 465,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,53*
€ 449,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,03*
€ 403,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.