| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-46169770 Herst.-Nr.: 0073.0292 EAN/GTIN: 4012799732921 |
|
|
| | |
| Ausblasschutzgitter für Nennweite 180 SGAI 18 Schutzgitter rechteckig. Für die Befestigung am Ventilator.Artikel: SGAI 18, Material: Stahlblech, Farbe: silber, Gewicht: 0,2 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,2 kg, Geeignet für Nennweite: 180 mm, Breite: 210 mm, Höhe: 210 mm, Tiefe: 2 mm, Breite mit Verpackung: 210 mm, Höhe mit Verpackung: 210 mm, Tiefe mit Verpackung: 2 mm Weitere Informationen: | | Art des mechanischen Zubehörs: | Schutzgitter | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 15,00* | € 21,28* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,97* | € 21,41* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,11* | € 23,21* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 16,94* | € 24,01* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,59* | € 24,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|