Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltunnel-ST-3-STAHL 61717070


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-46213039
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61717070
EAN/GTIN:
     4044773211467
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Weitspannkabelrinne

Kabeltunnel-ST-3-STAHL 61717070

Kabeltunnel STEEL CABLE DUCT ST 3
Kabeltunnel
Gesamtbreite: 134mm

Gesamthöhe: 24mm
Anwendungsgebiete: Schutz der Leitungen vor mechanischen Einflüssen
Kann auf dem Untergrund mit Senkschrauben verankert werden
Nutzen: Punktbelastungen werden so besser auf den tragenden Boden verteilt
Durch den stabilen Mittelsteg extrem belastbar, da die Tunnelform zusätzlich versteift wird
Auch unter dem Aspekt der Gebäudesicherheit zB im Brandfall bietet der Kabeltunnel ST weitere Vorteile wie Halogenfreiheit und Feuerfestigkeit
Weitere Informationen:
Höhe:
24 mm
Breite:
134 mm
Materialstärke:
4 mm
Länge:
1000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
20 mm²
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 77,24*
€ 98,80*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 77,33*
€ 98,91*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 80,39*
€ 102,88*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 88,52*
€ 112,26*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,88*
€ 122,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,36*
€ 119,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,86*
€ 115,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,69*
€ 113,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,39*
€ 95,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.