Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLKabelbinder-LS- 7,9---840B 61813040


Menge:  Packung  
Produktinformationen
STAHLKabelbinder-LS- 7,9---840B 61813040
Artikel-Nr.:
     6012B-46213363
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61813040
EAN/GTIN:
     4044773379839
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder

STAHLKabelbinder-LS- 7,9---840B 61813040

Kabelbinder Steel cable tie LS 7.9-840.0
Kabelbinder
Kabelbinder Breite: 7.9mm
Gesamtlänge: 840mm
metall
Edelstahl
Halogenfrei
UV-beständig
Anwendungsgebiete: Außeneinsatz und Verwendung unter extremsten Bedingungen, da korrosions- und witterungsbeständig
Befestigung von FLEXIMARK® Edelstahl-Kennzeichnungen
Können in allen anspruchsvollen Industrien eingesetzt werden (ua Öl & Gas, Bahnfahrt, F&B)
Nutzen: Sicherer Kugelverschluss, selbst verriegelnd
Hervorragende chemische Beständigkeit
Säurebeständig
Platzsparend durch die abgeflachten Binderköpfe
Hochtemperaturbeständig
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7,9 mm
Bandlänge:
840 mm
Banddicke:
0,26 mm
Min. Haltekraft:
1112 N
Betriebstemperatur:
-80..0 °C
Montagetemperatur:
-80..0 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 200,79*
€ 243,05*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 207,06*
€ 250,57*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 220,83*
€ 267,76*
€ 6,90*
ab € 226,55*
€ 319,80*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 250,57*
€ 298,1783
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 247,09*
€ 294,0371
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 244,65*
€ 291,1335
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 232,62*
€ 276,8178
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 207,06*
€ 246,4014
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,0706* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.