Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfosten-Wasserwaage JP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Pfosten-Wasserwaage JP
Pfosten-Wasserwaage JP
Artikel-Nr.:
     6012B-46226126
Hersteller:
     Hultafors
Herst.-Nr.:
     404403
EAN/GTIN:
     7317844044019
Suchbegriffe:
Pfosten-Wasserwaage
Pfostenwasserwaage
Wasserwaage
Wasserwaagen

Pfosten-Wasserwaage JP

Pfosten-Wasserwaage aus schlagfestem ABS-Kunststoff mit drei unzerbrechlichen Röhrenlibellen für Normal- und Umschlagmessung. Unzerbrechliche Röhrenlibellen mit einem Radius von 180 mm, was eine Empfindlichkeit von 11 mm/m ergibt. Als Libellenflüssigkeit dient eine dünnflüssige Ölmischung, in der sich die Blase optimal bewegen kann. Messtoleranz in Normallage ±2,0 mm/m.
Weitere Informationen:
Länge:
235 mm
Breite:
124 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 111,51*
€ 139,52*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 115,94*
€ 145,30*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 145,30*
€ 172,907
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 143,93*
€ 171,2767
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 137,50*
€ 163,625
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 129,56*
€ 154,1764
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 115,94*
€ 137,9686
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 23,188* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.