| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-46231002 Herst.-Nr.: 7TCA131470R0013 EAN/GTIN: 5414363113157 |
| |
|
| | |
| Stripper Duo Crimp f.flexible+massive DUOCRIMP300 Leiter Stripper (Duo Crimp, mit integrierter Crimpfunktion) fuer flexible und massive Leiter Weitere Informationen: | | Abisolierbereich Querschnitt: | 0,5 mm² | Kerbtiefe einstellbar: | ja | Längsschnitt: | nein | Rundschnitt: | ja | Spiralschnitt: | nein | Auswechselbare Messer: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 68,77* | € 86,11* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 67,5062* | € 86,2086* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 71,18* | € 88,51* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 76,95* | € 95,33* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 78,9364* | € 97,7764* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|