Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel GT3102C516MD125KS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeltrommel GT3102C516MD125KS
Kabeltrommel GT3102C516MD125KS
Artikel-Nr.:
     6012B-46265844
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     27021462000
EAN/GTIN:
     4013046270166
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel 25m

Kabeltrommel GT3102C516MD125KS

Mit 2 CEE-Steckdose 4-polig + E, 16A, 400V und 1 Schutzkontakt-Maschinensteckdose 2-polig + E, 16A, 250V mit selbstschließenden Klappdeckeln.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Kabelbestückung:
H07RN-F
Aderquerschnitt:
2,5 mm²
Ader-Zahl:
5
Kabellänge:
25 m
Mit Tragerahmen:
ja
Mit Arretierung:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Farbe:
mehrfarbig
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 236,42*
€ 283,18*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 237,85*
€ 283,74*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 240,04*
€ 285,82*
€ 5,95*
ab € 272,76*
€ 321,84*
24 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 279,97*
€ 330,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,82*
€ 340,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,83*
€ 335,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,82*
€ 322,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,75*
€ 310,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,04*
€ 285,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.