Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlblech-Kabeltrommel m. Steckd. und Kabel HT3052C516MD125KS525


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlblech-Kabeltrommel m. Steckd. und Kabel HT3052C516MD125KS525
Stahlblech-Kabeltrommel m. Steckd. und Kabel HT3052C516MD125KS525
Artikel-Nr.:
     6012B-46298622
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     33321462000
EAN/GTIN:
     4013046330389
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
metall kabeltrommel schill
gartenkabeltrommel 25m

Stahlblech-Kabeltrommel m. Steckd. und Kabel HT3052C516MD125KS525

Kabeltrommel mit 2xC516 und 1 Schutzkontakt-Steckdose, mit breitem Kern.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Kabelbestückung:
H07RN-F
Aderquerschnitt:
2,5 mm²
Anzahl der CEE-Steckdosen:
2
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
1
Kabellänge:
25 m
Mit Tragerahmen:
ja
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Mit thermischem Schutz:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 320,55*
€ 378,54*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 323,00*
€ 382,30*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,30*
€ 454,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,56*
€ 452,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,16*
€ 430,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,03*
€ 420,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,00*
€ 384,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.