Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Positionsschalter S/Ö Stößel 8074/2-1-W-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Positionsschalter S/Ö Stößel 8074/2-1-W-40
Positionsschalter S/Ö Stößel 8074/2-1-W-40
Artikel-Nr.:
     6012B-46351000
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     257197
EAN/GTIN:
     4046827071492
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster

Positionsschalter S/Ö Stößel 8074/2-1-W-40

Positionsschalter, explosionsgeschützt, Typ: 8074/2-1-W-40, B.spg AC (gleichem Potential): 500 V, B.spg.AC(ungleichem Potential): 250 V, Bemessungsbetriebsspannung DC: 125 V, Bemessungsbetriebsstrom: 6,6 A, Ausführung: 2. Generation, Kontakte: 1 Öffner + 1 Schließer, Schutzart (IP): IP66, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db eb IIC T6.
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
40 mm
Durchmesser des Sensors:
0 mm
Höhe des Sensors:
43 mm
Länge des Sensors:
145 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
4 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
4 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
4 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
4 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 347,58*
€ 406,19*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 349,34*
€ 406,74*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 351,50*
€ 409,95*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 343,50*
€ 410,78*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 398,84*
€ 459,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,95*
€ 487,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,44*
€ 480,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,74*
€ 454,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,44*
€ 444,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,50*
€ 418,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.