| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-46351127 Herst.-Nr.: 261757 EAN/GTIN: 4046827067341 |
|
|
| | |
| Pilzsperrtaster Pilzsperrt. NOT-AUS 8602A0015-2-S Pilzsperrtaster NOT-AUS, 55mm, explosionsgeschützt, Typ: 8602A0015-2-S, Gehäusematerial: Polyamid, Dichtung: Silikon, Befestigung: mit Schnapphaken, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex eb IIC Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC Db, Umgebungstemperatur min.: -50 °C, Umgebungstemperatur max.: +70 °C, Schutzart (IP): IP66, Verpackt: Ja, Webcode 8602B |
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 99,07* | € 122,55* | | | | | 38 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 99,12* | € 122,66* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 96,85* | € 123,97* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 102,33* | € 127,37* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 112,51* | € 139,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|