| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-46351144 Herst.-Nr.: 201437 EAN/GTIN: 4046827079313 |
|
|
| | |
| Drehgriff Gr.2 8604C1-2-1-1-01-2-2 Drehgriff, explosionsgeschützt, Typ: 8604C1-2-1-1-01-2-2, Baugröße: Größe 2, Farbe: rot/gelb, Ausführung: Standard Schalter, Bauart: normaler Schutzkragen, Aufbau: mit Platte, Beschilderung: 0/OFF I/ON, Schaltstellung: Schaltwinkel 90°, EIN-AUS Schalter, Werkstoff: Polyesterharz, Material Griff: POM, Dichtung: Silikon, geschäumt, Verpackungseinheit: 1, Schutzart (IP): IP66, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex e IIC Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC Db, Umgebungstemperatur min. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 174,53* | € 215,80* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 174,76* | € 216,40* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 179,26* | € 222,27* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 205,47* | € 256,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|