Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung CMP-20sE1FU KLE MsNi CMP-20S-E1FU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-46351208
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     243483
EAN/GTIN:
     4046827076114
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m20 metall
kabelverschraubung m20
kabelverschraubungen metall

Kabelverschraubung CMP-20sE1FU KLE MsNi CMP-20S-E1FU

Kabelverschraubung, explosionsgeschützt, Typ: CMP-20sE1FU, Herstellerteilenummer: 20SE1FU1RA5, Gewindegröße: M20x1,5, Gewindelänge: 15 mm, Werkstoff: Messing vernickelt, Ausführung: 20s, Klemmbereich: 9,5 ... 15,9 mm, Schlüsselweite: 24,00, Armierungsart: alle Armierungen, ohne Bleimantel, Innerer Mantel: 6,1 ... 11,6 mm, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 20 , 21, Schutzart (IP): IP66, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db IIC Gb, II 2 G Ex eb IIC Gb, Staubexplosionsschutz: II 1 D Ex ta IIIC Da, Umgebungstemperatur min.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
15 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Sechskant Eckmaß:
26,4 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
9,5..15,9 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 32,04*
€ 42,91*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 32,10*
€ 43,02*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 31,56*
€ 43,41*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 32,99*
€ 44,04*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,73*
€ 48,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.