Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter M32x1,5 239464


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-46351957
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     239464
EAN/GTIN:
     4046827083167
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
Sechskantmutter ohne Norm
sechskantmutter ohne norm

Mutter M32x1,5 239464

Bauart: Sechskantmutter, Bauform: ohne Fase, Gewindegröße: M32 x 1,5, Höhe: 6 mm, Werkstoff inkl. Oberflächenbe.: Polyamid, Herstellerteilenummer: 10105250
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindemaß (metrisch):
32
Schlüsselweite:
40 mm
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindeart:
metrisch
Höhe:
6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 1,2782*
€ 1,6782*
18 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,28*
€ 1,68*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 1,3172*
€ 1,7272*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,32*
€ 1,73*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,29*
€ 1,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,7272*
€ 2,05537
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6172*
€ 1,92447
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3172*
€ 1,56747
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 86,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.