Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung CMP-32A2F KLE MsNi M 243465


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-46351966
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     243465
EAN/GTIN:
     4046827064364
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m32 metall
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung

Kabelverschraubung CMP-32A2F KLE MsNi M 243465

Kabelverschraubung, explosionsgeschützt, Typ: CMP-32A2F, Herstellerteilenummer: 32A2F1RA5, Gewindegröße: M32x1,5, Gewindelänge: 15 mm, Werkstoff: Messing vernickelt, Ausführung: 32, Klemmbereich: 1x 17 ... 26.3 mm, Schlüsselweite: 41,00, Armierungsart: unarmierte Kabelarten, Schutzgeflechtetes Kabel, 0 0 mm, Innerer Mantel: 17 ... 26.3 mm, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 20 , 21, Schutzart (IP): IP66, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db IIC Gb, II 2 G Ex eb IIC Gb, Staubexplosionsschutz: II 1 D Ex ta IIIC Da, Umgebungstemperatur min.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
15 mm
Schlüsselweite:
41 mm
Sechskant Eckmaß:
45,1 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
17..26,3 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 26,40*
€ 36,17*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,50*
€ 36,31*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 26,18*
€ 36,70*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 27,23*
€ 37,22*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,38*
€ 41,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.