| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-46354197 Herst.-Nr.: 7281700 EAN/GTIN: 4018242432271 |
| |
|
| | |
| Seilabhängung A01DSX/3000 07751 Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer. Für Abhängelängen bis 3000 mm. Bestehend aus einem verzinktem Stahlseil Ø 1,75 mm und Aufhängeklammer aus Edelstahl. Zubehör zur Verwendung in Kombination mit E-Line Flex 0775... Tragprofil. Seillänge stufen- und werkzeuglos verstellbar. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Seilabhängung | Zubehör: | ja | Transparent: | nein | Farbe: | Edelstahl | Werkstoff: | sonstige | Länge: | 120 mm | Breite: | 120 mm | Höhe: | 25 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 22,95* | € 32,26* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,93* | € 32,39* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 25,95* | € 36,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|