Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekoring DRE21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dekoring DRE21
Dekoring DRE21
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-46366267
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     DRE21
EAN/GTIN:
     4037293063128
Suchbegriffe:
Dekorring

Dekoring DRE21

Der Farbring kann optional für die Leuchten DSE10101, DSE10909, DSE20101, DSE20909, DSE30101, DSE30909, DSS10101 DSS10909, DSR10101 und DSR10909 verwendet werden. Der ursprüngliche Farbring wird einfach gegen diesen ausgetauscht.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
Gold
Höhe/Tiefe:
30 mm
Durchmesser:
55 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 2,86*
€ 4,52*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,87*
€ 4,53*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,97*
€ 4,67*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 3,24*
€ 5,09*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.