Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsteckdose 380-415V 4Pol GHG 512 4406 R0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandsteckdose 380-415V 4Pol GHG 512 4406 R0001
Wandsteckdose 380-415V 4Pol GHG 512 4406 R0001
Artikel-Nr.:
     6012B-46505514
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG5124406R0001
EAN/GTIN:
     4250217427084
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

Wandsteckdose 380-415V 4Pol GHG 512 4406 R0001

Ex-Wandsteckdose 32A-4P-6H/415V
Leitungseinführung: 1x Kunststoff-Kabeleinführung M40 für Ø 17 - 28 mm
1 x M40 Ex-Schraubkappe Kunststoff
Gehäusematerial: glasfaserverstärktes Polyester-Polyamid
Spannung: bis zu 750 V AC
Frequenz: bis zu 400 Hz
Bemessungsstrom: 32 A
Bemessungsausschaltvermögen AC3 nach EN 60947-3: Ue 690 V / Ie 32 A
Kennzeichnung nach 2014/34/EU: Ex II 2 G Ex de (ia) IIC T6
Ex II 2 D Ex tD A21 IP66 T60 °C
EG-Baumusterprüfbescheinigung: PTB 99 ATEX 1041
Zulässige Umgebungstemperatur: -20 °C bis 40 °C
Abmessungen (L x B x H): 285 x 120 x 166 mm
Gewicht: 1,8 kg
Schutzklasse: I
Schutzart nach EN 60529: IP66
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Nennstrom:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Montagerichtung:
vertikal
Schalter:
mechanische Verriegelung
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 600,53*
€ 675,97*
Frei Haus
ab € 611,13*
€ 689,75*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 614,44*
€ 696,19*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 640,40*
€ 720,93*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 669,02*
€ 759,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 696,19*
€ 828,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 682,99*
€ 812,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 660,63*
€ 786,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 643,70*
€ 766,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 614,44*
€ 731,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
GHG 5127406R0001
ab € 126,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.