Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungseinführung M32x1,5 GHG 960 1955 R0025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungseinführung M32x1,5 GHG 960 1955 R0025
Leitungseinführung M32x1,5 GHG 960 1955 R0025
Artikel-Nr.:
     6012B-46505622
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG9601955R0025
EAN/GTIN:
     4250217429446
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Leitungseinführung
kabelverschraubung polyamid m32x1.5
ceag leitungseinführung

Leitungseinführung M32x1,5 GHG 960 1955 R0025

Ex-e Kabelverschraubung
Größe: M32
Schutzklasse: IP66 / (IP68 bis 0.1bar)
Zulässige Umgebungstemperatur: -20 °C bis +70°C
Klemmbereich: 12mm bis 21mm
Gewindelänge: 15mm
Material: Polyamid
Bestelleinheit: 20 Stück
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
15 mm
Schlüsselweite:
36 mm
Sechskant Eckmaß:
39,6 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
14..21 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: leitungseinführung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,95*
ab € 4,71*
€ 6,11*
30 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 4,86*
€ 6,31*
24 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 5,04*
€ 6,54*
15 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 5,01*
€ 6,57*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 5,33*
€ 7,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CEAG
GHG9601955R0023
ab € 3,46*
Ähnlich
CEAG
GHG9601955R0024
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.