Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datendose Cepex f.RJ 45-Anschlußdose 4300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Datendose Cepex f.RJ 45-Anschlußdose 4300
Datendose Cepex f.RJ 45-Anschlußdose 4300
Artikel-Nr.:
     6012B-46525559
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     4300
EAN/GTIN:
     4015394210412
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder

Datendose Cepex f.RJ 45-Anschlußdose 4300

Datendose Cepex A.P. Leergehaeuse mit Beschriftungsfeld, abschliessbar Schutzgrad: IP 44 lichtgrau RAL 7035 passend fuer 2 Datenmodule folgender Fabrikate: RJ45 Kategorie 6
Fabrikat TKM (Typ KDMS) Telegaertner AMJ 45 UP/O Cat.6A Nexans LANmark-6 Snap-in Connector (mit Tragring Modular Outlet 50) Verpackungseinheit: 5 Stueck, Gewicht 284 g/Stck.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Montageart:
Aufputz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 52,60*
€ 59,76*
9 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 58,43*
€ 65,60*
1
€ 5,95*
ab € 52,10*
€ 66,20*
1
€ 5,46*
ab € 53,02*
€ 67,35*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 54,63*
€ 69,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,63*
€ 80,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dätwyler
417503
ab € 51,58*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4320
ab € 52,05*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4340
ab € 52,16*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4350
ab € 52,86*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4360
ab € 51,55*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4370
ab € 51,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.