Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbausteckdose geneigt 16A 4p 230V 9h IP44 12778


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-46550190
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     12778
EAN/GTIN:
     4024941127783
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Anbausteckdose geneigt 16A 4p 230V 9h IP44 12778

Anbausteckdose QUICK-CONNECT geneigt
16A 4p (3P+PE) 230V (200 - 250V~) 9h IP44
Frequenz: 50/60Hz
Technische Kennfarbe: blau RAL 5015
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing blank
Maximaler Leiterquerschnitt: 4,0 qmm
Gehäusematerial: Polyamid
Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Kabeleinführung: sonstige
Gerätefarbe: Klappdeckel blau RAL 5015, Gehäuse grau RAL 7035
Gerätehöhe: 100 mm, Gerätebreite: 92 mm, Gerätetiefe: 93 mm
Flanschmaß vertikal: 100 mm, Flanschmaß horizontal: 92 mm
Bohrlochabstand vertikal: 85 mm, Bohrlochabstand horizontal: 77 mm
Sonstige technische Eigenschaften: Die Neigung beträgt 20°
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
blau
RAL-Nummer:
5015
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Steckrichtung:
abgewinkelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 36,35*
€ 48,13*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 42,24*
€ 50,06*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 39,32*
€ 51,43*
30 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 41,17*
€ 53,88*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 44,32*
€ 57,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,87*
€ 68,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
2129
ab € 34,34*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21839
ab € 42,47*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21004-TLS
ab € 27,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.