Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsteckdose 63A 4p 400V 6h IP44 11785


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-46550858
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     11785
EAN/GTIN:
     4024941117852
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

Wandsteckdose 63A 4p 400V 6h IP44 11785

Wandsteckdose
63A 4p (3P+PE) 400V (380 - 415V~) 6h IP44
Frequenz: 50/60Hz
Technische Kennfarbe: rot RAL 3000
Gehäusegröße: 170x118 mm (HxB)
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt
Maximaler Leiterquerschnitt: 25,0 qmm
Gehäusematerial: Polycarbonat
Anschlusstechnik: Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt
Kabeleinführung: 1xM40/M20 oben, 2xM32 unten
Gerätefarbe: Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035
Gerätehöhe: 226 mm, Gerätebreite: 118 mm, Gerätetiefe: 173 mm
Sonstige technische Eigenschaften: Leitungseinführung zweimal oben offen, zweimal unten verschlossen, Mit PSK-Verriegelung (Pilot- Schalter-Kontakt) für eine potentialfreie Schaltung des eingebauten Hilfskontaktes in der Pilotbohrung der Steckdose.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
3000
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 114,04*
€ 141,08*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 118,56*
€ 147,65*
Frei Haus
ab € 123,80*
€ 153,58*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 122,03*
€ 154,07*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 129,80*
€ 159,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,69*
€ 190,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,82*
€ 187,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,93*
€ 179,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,90*
€ 173,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,80*
€ 154,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
210761
ab € 91,70*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
2151
ab € 84,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.