Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker 16A 4p 110V 4h 21403


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-46551270
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     21403
EAN/GTIN:
     4024941214032
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 16a
cee-stecker

Stecker 16A 4p 110V 4h 21403

Stecker QUICK-CONNECT TE
16A 4p (3P+PE) 110V (100 - 130V~) 4h IP67
Frequenz: 50/60Hz
Technische Kennfarbe: gelb RAL 1012
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt
Maximaler Leiterquerschnitt: 2,5 qmm
Gehäusematerial: Polyamid
Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen
Kabeleinführung: mit Kabelverschraubung
Gerätefarbe: Kragen gelb RAL 1012, Bajonettring grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035, Gehäusehaube gelb RAL 1012
Gerätehöhe: 146 mm, Gerätebreite: 79 mm, Gerätetiefe: 79 mm
Sonstige technische Eigenschaften: Für Kabel mit einem min.
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
RAL-Nummer:
1012
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 58,00*
€ 74,26*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 60,74*
€ 77,75*
€ 5,00*
ab € 63,28*
€ 80,96*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 62,56*
€ 81,23*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 65,21*
€ 83,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,40*
€ 99,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,33*
€ 97,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,98*
€ 92,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,69*
€ 90,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,21*
€ 77,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
31301
ab € 67,86*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
310338
ab € 57,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.